Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Null- und Schutzleiterklemme, mit 7 Klemmstellen, Kunststoff PA, Farbe gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsklemme 7Eing gnge REG 1pol schraub
Hauptleitungsklemme 7Eing gnge REG 1pol schraub
Artikel-Nr.:
     3461-40020772
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126029505
EAN/GTIN:
     4011126029505
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 33 x 23,5 x 51 mm Anschlussmöglichkeiten Zugänge : 2 x 16 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Anschlussmöglichkeiten Abgänge : 5 x 10 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Klemmstellen : 7 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Temperaturbereich : -30° bis 80°C Farbton : grüngelb
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme, 651S/7, 651S7, 4011126029505, Schutzleiter-Reihenklemme, Klemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterklem, 0462450, 462450
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 2,7618*
€ 3,7118*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,1173*
€ 4,1573*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7254*
€ 4,1834*
1
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1834*
€ 4,97825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8834*
€ 4,62125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6154*
€ 4,30233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5154*
€ 4,18333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2954*
€ 3,92153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7254*
€ 3,24323
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,5669*
Ähnlich
HKL
ab € 4,6926*
Ähnlich
Pollmann
2020206
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.