Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring ausschneidbar, für Größe Pg 13,5, Höhe 6 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG13,5, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/13
Dichtring, PG13,5, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/13
Dichtring, PG13,5, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/13
Artikel-Nr.:
     3461-40020705
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126017090
EAN/GTIN:
     4011126017090
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage. Die Artikel-Nummern der gewünschten Kabelverschraubungen sind bei Bestellungen mit der Zusatzangabe "A/S" zu versehen z.B. .../09A/S. Nenngröße : Pg 13,5 Aussen-Ø : 18,3 mm Innen-Ø : 7,5 / 10 / 12,5 mm Höhe : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz mit rotem Markierungsstreifen für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, kleinhuis dichtring pg13, dichtring, kabelverschraubung dichtring, 1603/13, 160313, 4011126017090, Dichtring, flach, Dichtung, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482497, 482497
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2691*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2094*
€ 0,2694*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2285*
€ 0,2985*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,266*
€ 0,416*
100
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.