Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 0,5  mm², Weiß, Länge 6mm, Cu, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40017969
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4696
EAN/GTIN:
     4012078070140
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 12  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4696, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Kabelendhülse, Leitung, Verbinder, flexibel, flexible, litzenhülse, 0351550, 351550
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0148*
€ 0,0222*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0224*
7 Tage
20600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,015*
€ 0,0225*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01659*
€ 0,02289*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01591*
€ 0,02381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.