Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP ws Cu Polypropylen (PP) verzinnt 4696


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP ws Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP ws Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-B123J26
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP ws Cu Polypropylen (PP) verzinnt 4696
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
6 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0148*
€ 0,0223*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0148*
€ 0,0225*
7 Tage
20600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,015*
€ 0,0226*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01649*
€ 0,02289*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01581*
€ 0,02391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02391*
€ 0,02845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02261*
€ 0,02691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02201*
€ 0,02619
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01581*
€ 0,01881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,391* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.