Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Schutzleiterklemme-WT 2,5 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WT 2.5 PE Schutzleiterklemme Einfach Grün, Gelb, 2.5mm², 1 kV
Artikel-Nr.:
     3461-40017672
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.503.9055.0
EAN/GTIN:
     4049088154034
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, WT 2,5 PE, WT2,5PE, 58.503.9055.0, Schutzleiter-Reihenklemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterklem, selos
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,52*
€ 1,88*
100
Frei Haus
ab € 1,8328*
€ 2,2728*
100
Frei Haus
ab € 1,8879*
€ 2,3379*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,9789*
€ 2,4289*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,0341*
€ 2,4941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4289*
€ 2,89039
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9789*
€ 2,35489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 242,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
04.242.5053.0
ab € 0,1153*
Zubehör
Wieland
07.313.2555.0
ab € 0,1645*
Zubehör
Wieland
07.313.2655.0
ab € 0,2182*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6327.0
ab € 0,341*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6427.0
ab € 0,51*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6527.0
ab € 0,689*
Zubehör
Wieland
Z7.280.8027.0
ab € 75,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.