Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40016508 Herst.-Nr.: 73220145 EAN/GTIN: 4044773328868 |
| |
|
| | |
| Raue Einsatzbedingungen, Maschinenbau, Bauindustrie, Medizinische Geräte, In feuchten Räumen oder im Freien, Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus TPE, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit des Außenmantels, Hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit, Kälteflexibel bis -30°C, Halogenfrei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Außendurchmesser ca.: | 8,4 Millimeter | Mantelmaterial: | PUR (Polyurethan) | Nennspannung U: | 750 Volt | Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, schaltleitung, 73220145, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Ölflex, 0126601, 126601 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,60* | € 64,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,08* | € 69,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,18* | € 69,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,23* | € 71,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,31* | € 76,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|