Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     345-za_42304
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13

Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.

  • Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
  • Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  • Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
  • Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
  • Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.
Weitere Informationen:
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Belastung:
300 kg
Länge:
1,77 m
Plattformbreite:
600 mm
Grundfläche:
2,21 x 0,74 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
Breite:
0,74 m
Gewicht:
19 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1700 mm
Maße, zusammengeklappt:
1,77 x 0,74 x 0,17 m
Plattformhöhe:
0,7 m
Stufentiefe:
65 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,85*
€ 468,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,01*
€ 468,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 468,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,62*
€ 492,67*
Lager 345
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 649,75*
€ 724,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,41*
€ 862,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,06*
€ 856,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,69*
€ 824,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,86*
€ 798,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,75*
€ 773,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.