Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     345-za_40234
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40234
EAN/GTIN:
     4003866402342
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 4 Stufen

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Einseitig begehbar.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,86 m
Arbeitshöhe:
2,86 m
untere, äußere Breite:
0,69 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
10,3 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Tritt, Einseitige, Podest klappbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,56*
€ 365,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,47*
€ 367,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,42*
€ 378,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,29*
€ 382,39*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 348,6476*
€ 419,6076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,6076*
€ 499,333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,6376*
€ 486,2787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,6476*
€ 467,2506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,5576*
€ 456,4335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,6476*
€ 414,8906
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.