Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-za_40233 Herst.-Nr.: 40233 EAN/GTIN: 4003866402335 |
| |
|
| | |
| Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 3 Stufen Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen. - 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Einseitig begehbar.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.
Entspricht der Norm EN 14 183. Weitere Informationen: | | Plattformhöhe: | 0,66 m | Arbeitshöhe: | 2,66 m | untere, äußere Breite: | 0,67 m | Stufenanzahl einschl. Plattform: | 3 | Gewicht: | 8,1 kg | Belastung: | 150 kg | Länge als Arbeitsbühne: | 300 mm | Plattformbreite: | 600 mm | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 218 mm | Stufentiefe: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tritt, Einseitige, Podest klappbar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,92* | € 284,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,16* | € 284,70* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,50* | € 294,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,20* | € 304,70* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,2884* | € 333,8884* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|