Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1205x585x1790mm 3x4 Fächer Typ D R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_98.410.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.410.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
lista akku-ladeschrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1205, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 3 x 4, Anzahl Fächer nebeneinander: 3, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 2 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
1205 mm
Tiefe:
585 mm
Höhe:
1790 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.371,45*
€ 2.579,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.362,51*
€ 2.579,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.386,46*
€ 2.590,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.940,45*
€ 3.168,98*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,63*
€ 3.069,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,74*
€ 3.034,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,56*
€ 2.922,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,37*
€ 2.862,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.371,45*
€ 2.822,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.