Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 1200x500x1700mm 4 Abteile R7035/N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_94.537.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.537.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1700 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 673,82*
€ 775,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,37*
€ 775,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,30*
€ 778,84*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,73*
€ 954,81*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,50*
€ 922,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,38*
€ 911,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,02*
€ 880,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,46*
€ 850,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,82*
€ 801,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.