Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 1200x500x1850mm 4x2 Fächer R7035/R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_94.516.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.516.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 8 abtei...
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 4 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.088,24*
€ 1.248,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,57*
€ 1.545,84*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,45*
€ 1.485,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,97*
€ 1.480,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,01*
€ 1.408,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,23*
€ 1.359,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,24*
€ 1.295,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.