Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x1590mm Typ D / Schuko R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     345-li_89.073.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.073.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkuladeschrankenergieleiste
Energieleiste Akkuladeschrank
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1590 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,67*
€ 1.068,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,64*
€ 1.069,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,43*
€ 1.081,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,52*
€ 1.102,70*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.043,99*
€ 1.148,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,88*
€ 1.367,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,26*
€ 1.365,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,81*
€ 1.321,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,02*
€ 1.286,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,99*
€ 1.242,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.