Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 36x27E (BxTxH) 894x525x928mm KEY Lock R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_81.064.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.064.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 3 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Kunststoffabdeckung, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite:
894 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
928 mm
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 691,52*
€ 767,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,08*
€ 767,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,06*
€ 771,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,43*
€ 943,19*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,82*
€ 913,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,97*
€ 904,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,76*
€ 873,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,99*
€ 852,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,52*
€ 822,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.