Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 36x27E (BxTxH) 894x525x928mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_81.060.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.060.020
EAN/GTIN:
     7612269053647
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 3 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Holzabdeckung aus Multiplex 40 mm stark, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
894 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
928 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,82*
€ 792,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,12*
€ 793,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,46*
€ 797,13*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 746,23*
€ 816,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,21*
€ 986,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,87*
€ 960,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,30*
€ 935,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,23*
€ 888,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.