| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_80.827.000 Herst.-Nr.: 80.827.000 EAN/GTIN: 7612269049619 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Werkzeughalter-Set, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 588, Tiefe mm: 447, Höhe mm: 82 - 162, Anzahl Halter: 24, Typ: HSK 50 A+C+E / 63 B+D+F, : B Weitere Informationen: | | Breite: | 588 mm | Tiefe: | 447 mm | Höhe: | 82 - 162 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,09* | € 245,26* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,54* | € 245,27* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,79* | € 246,36* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,84* | € 246,75* | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,82* | € 261,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|