Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 2x36x27E (BxTxH) 1430x627x1020mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_79.433.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.433.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 2 x 36 x 27 E, Breite mm: 1430, Tiefe mm: 627, Höhe mm: 1020, Gehäusehöhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 4 x 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 450, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 200, Anzahl Auszugböden: 4, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch, inklusive Rillenmatte, Türart: Schiebetüren, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1430 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1020 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.276,29*
€ 2.549,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.290,57*
€ 2.549,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.293,29*
€ 2.561,01*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.836,25*
€ 3.125,41*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,91*
€ 3.034,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.513,40*
€ 2.990,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.397,15*
€ 2.852,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.334,90*
€ 2.778,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,29*
€ 2.708,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.