Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schrank 54x27E (BxTxH) 1038x691x1950mm ohne Werkzeughalter R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.971.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.971.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Bezeichnung: NC-Schrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1038, Tiefe mm: 691, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1730, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 4 Schubladen (Fronthöhe 75 mm, Tragkraft 200 kg), 4 Einsatzrahmen inklusive Rahmenträgerpaaren, Art.-Nr. 12.907.000, inkl. Einzelschubladensperre, Türart: Rollladen, Gehäuse Tragkraft kg: 1200, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite:
1038 mm
Tiefe:
691 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.699,96*
€ 2.988,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.692,52*
€ 2.988,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.719,58*
€ 3.001,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.338,66*
€ 3.662,84*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.988,28*
€ 3.556,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.945,67*
€ 3.505,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.815,19*
€ 3.350,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.748,41*
€ 3.270,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,96*
€ 3.212,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.