Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x36E (BxTxH) 564x725x383mm KEY Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.505.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.505.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 1 x 150, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
383 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 558,98*
€ 655,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,51*
€ 655,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,92*
€ 658,34*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,76*
€ 806,55*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,53*
€ 780,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,14*
€ 722,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,28*
€ 690,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.