Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsschrank 27x36E (BxTxH) 564x725x850mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     345-li_69.938.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.938.010
EAN/GTIN:
     7612269071375
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Bezeichnung: Entsorgungsschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Tragkraft Schubladen kg: 200, Kapazität l: 2 x 60, Ausstattung: 1 Schublade, 4 Nivellierfüsse, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 999,89*
€ 1.142,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,11*
€ 1.142,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,93*
€ 1.147,46*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.207,57*
€ 1.380,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,07*
€ 1.390,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,22*
€ 1.359,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,35*
€ 1.358,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,93*
€ 1.299,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,63*
€ 1.255,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,89*
€ 1.189,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.