Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_69.937.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.937.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Bezeichnung: Entsorgungsschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Tragkraft Schubladen kg: 200, Kapazität l: 1 x 60, Ausstattung: 1 Schublade, 4 Nivellierfüsse, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
411 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 867,03*
€ 997,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,14*
€ 997,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,61*
€ 1.002,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,60*
€ 1.238,95*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,45*
€ 1.186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,05*
€ 1.185,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,03*
€ 1.138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,33*
€ 1.096,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,03*
€ 1.031,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.