Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemodulschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm R7035/R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.936.512
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.936.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemodulschrank
Bezeichnung: Energiemodulschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Typ: ohne Steckerleiste, Ausstattung: Frontblende mit 4 Aussparungen für die individuelle Bestückung mit Energiemodulen, 4 Nivellierfüsse, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
411 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 622,17*
€ 725,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,76*
€ 897,99*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,66*
€ 863,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,04*
€ 859,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,31*
€ 839,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,49*
€ 806,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.