Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 64x36E (BxTxH) 1193x725x870mm KEY Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_69.562.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.562.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 64 x 36 E, Breite mm: 1193, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 870, Gehäusehöhe mm: 850, Lichte Höhe mm: oben: 200 mm, unten links / rechts je 500 mm, Anzahl Fronthöhen mm: 64 x 36 E: 1 x 200**, 36 x 36 E: 2 x 150 / 1 x 200, 18 x 36 E: 2 x 150 / 2 x 100, Schubladen Sicherung: Standard, Anzahl Schubladen: 8, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: Abdeckplatte Multiplex 20 mm, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
1193 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
870 mm
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.305,79*
€ 2.605,18*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.876,72*
€ 3.190,32*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.605,18*
€ 3.100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,66*
€ 3.017,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.416,07*
€ 2.875,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.355,99*
€ 2.803,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,79*
€ 2.743,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.