Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 78x36E (BxTxH) 1431x725x1000mm KEY Lock R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.645.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.645.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
lista aufsatzschrank
aufsatz schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1431, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite:
1431 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 944,43*
€ 1.090,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,04*
€ 1.090,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,09*
€ 1.095,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,61*
€ 1.351,17*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,75*
€ 1.297,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,64*
€ 1.296,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,00*
€ 1.244,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,50*
€ 1.197,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,43*
€ 1.123,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.