Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation (BxTxH) 600x500x2095/2000mm 1x4 Fächer Typ D R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     345-li_61.222.495
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     61.222.495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Münzpfandschloss
Bezeichnung: E-Bike Ladestation, Breite mm: 600, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 2095/2000, Schliessung: Kassierschloss, Anzahl Fächer: 1 x 4, Anzahl Fächer nebeneinander: 1, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 500, Fachhöhe mm: 435, Lichte Fachhöhe mm: 370, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 2 x 230 V, 1 x FI, 1 x LS, Ausführung: mit Sockel, 200 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, Türausführung: doppelwandige, selbstschliessende Türen mit Öffnungsbegrenzer, Dachausführung: schräg, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
585 mm
Höhe:
2095 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
Kassierschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.863,16*
€ 5.095,89*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.978,86*
€ 6.227,89*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.797,39*
€ 7.059,12*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.095,89*
€ 6.064,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.059,48*
€ 6.020,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.920,22*
€ 5.855,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.863,16*
€ 5.787,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.