Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x800x850mm Buche RFID Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_59.008.080.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.312.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 800, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: RFID Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 800, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.273,64*
€ 1.458,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,62*
€ 1.458,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,22*
€ 1.464,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,45*
€ 1.794,53*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,08*
€ 1.735,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,50*
€ 1.717,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,30*
€ 1.635,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,44*
€ 1.580,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,64*
€ 1.515,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.