Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x800x850mm Buche RFID Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-59.008.080.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.312.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 800, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 800, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Höhe mm:
850
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista montagewerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank höhe 850-920 mm, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.270,42*
€ 1.459,69*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,08*
€ 1.459,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,04*
€ 1.466,36*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.582,57*
€ 1.796,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,70*
€ 1.737,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,08*
€ 1.719,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,34*
€ 1.636,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,10*
€ 1.581,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,08*
€ 1.511,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.