Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwerkbank (BxTxH) 2000x700x840mm Multiplex KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_41.722.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.722.020
EAN/GTIN:
     4047417512869
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Systemwerkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 1654, Gehäusetiefe mm: 600, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 600, Anzahl Fronthöhen mm: 3 x 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 70, Anzahl Fachböden: 2, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 1 x 600, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.104,86*
€ 1.249,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,74*
€ 1.249,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,59*
€ 1.254,95*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.329,69*
€ 1.504,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,18*
€ 1.521,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,21*
€ 1.486,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,47*
€ 1.482,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,28*
€ 1.416,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,64*
€ 1.370,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,86*
€ 1.314,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.