Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwerkbank (BxTxH) 1500x700x840mm Multiplex KEY Lock R7035/R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_41.438.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.438.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Systemwerkbank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 1116, Gehäusetiefe mm: 600, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 600, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Anzahl Schubladen: 5, Tragkraft Schubladen kg: 70, Anzahl Fächer mit Türen mm: 1 x 450, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 973,63*
€ 1.117,79*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,70*
€ 1.117,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,22*
€ 1.122,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,51*
€ 1.384,59*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,79*
€ 1.330,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,00*
€ 1.328,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,31*
€ 1.271,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,36*
€ 1.227,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,63*
€ 1.158,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.