Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Transportwagen 36x27E (BxTxH) 1077x514x932mm HSK 63/80 R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_18.368.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.368.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
lista nc-transportwagen
nc transportwagen
Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 1077, Tiefe mm: 514, Höhe mm: 932, Anzahl Halter: 30, Tragkraft Rollen kg: 540, Typ: HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F, Ausstattung: 1 Ablage stirnseitig, inklusive PVC-Rillenmatte, 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt Raddurchmesser Ø 160 mm, Rollen aus Gummi, Belegungsmuster: E, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite:
1077 mm
Tiefe:
514 mm
Höhe:
932 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.051,82*
€ 1.156,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,79*
€ 1.156,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,93*
€ 1.161,78*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,86*
€ 1.427,28*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,57*
€ 1.376,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,39*
€ 1.367,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,06*
€ 1.317,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,59*
€ 1.284,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,82*
€ 1.251,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.