Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Transportwagen 36x27E (BxTxH) 1077x514x932mm ISO-SK 40 N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_18.364.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.364.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
lista nc-transportwagen
nc transportwagen
Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 1077, Tiefe mm: 514, Höhe mm: 932, Anzahl Halter: 40, Tragkraft Rollen kg: 540, Typ: ISO-SK 40, Ausstattung: 1 Ablage stirnseitig, inklusive PVC-Rillenmatte, 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt Raddurchmesser Ø 160 mm, Rollen aus Gummi, : B, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1077 mm
Tiefe:
514 mm
Höhe:
932 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.065,51*
€ 1.176,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,23*
€ 1.176,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,93*
€ 1.182,12*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,11*
€ 1.452,36*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,82*
€ 1.400,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,25*
€ 1.391,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,89*
€ 1.341,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,57*
€ 1.308,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,51*
€ 1.267,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.