| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_15.315.020 Herst.-Nr.: 15.315.020 EAN/GTIN: 7612269049725 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: NC-Schrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1038, Tiefe mm: 691, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1730, Schliessung: KEY Lock, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 8 Werkzeugwechselrahmen, 8 Rahmenträgerpaare, geneigt, 15 Grad, Art.-Nr. 12.047.000, Türart: Rollladen, Gehäuse Tragkraft kg: 1200, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 1038 mm | Tiefe: | 691 mm | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.086,07* | € 2.286,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.088,30* | € 2.286,71* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.069,74* | € 2.287,40* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.079,49* | € 2.297,90* | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.221,06* | € 2.424,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|