Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 27x27E (BxTxH) 564x572x890mm CODE Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.247.070.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.113.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 890, Gehäusehöhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 450, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: CODE Lock, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
890 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.137,17*
€ 1.296,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,63*
€ 1.296,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,63*
€ 1.302,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,56*
€ 1.602,43*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,93*
€ 1.543,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,98*
€ 1.519,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,45*
€ 1.448,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,51*
€ 1.403,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,17*
€ 1.353,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.