Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank (BxTxH) 1200x500x1795mm 4x4 Fächer R7035/N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_11.505.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     11.505.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank zylinderschloss
fächer schrank
Bezeichnung: Fächerschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1795, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 4 x 4, Anzahl Fächer nebeneinander: 4, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 300, Lichte Fachbreite mm: 240, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1795 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 901,48*
€ 1.024,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,99*
€ 1.024,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,53*
€ 1.029,44*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,52*
€ 1.272,39*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,77*
€ 1.219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,85*
€ 1.217,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,22*
€ 1.171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,40*
€ 1.132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,48*
€ 1.072,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.