| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_9932 Herst.-Nr.: 9932 EAN/GTIN: 4017976499321 |
| |
|
| | |
| Stahlkonstruktion · geschweisst. Mit 3 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht · Rand 40 mm hoch. Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-ESD-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäss EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamthöhe: 1105mm · Gesamtbreite: 700mm · Etagenhöhe: 248, 560, 870mm · Gewicht: 64kg · Bereifung: TPE-ESD · Gesamtlänge: 1136mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Gesamttragfähigkeit: | 400 kg | Marke: | FETRA | Ladeflächenbreite: | 700 mm | Ladeflächenlänge: | 1000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischwagen traglast 400 kg, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen |
| | |
| |