Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB600xH1500mm Gesamt-Trgf.600kg 4 Etagen elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-fe_9201
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, Farbe schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · Tragfähigkeit pro Boden 50 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 276/676/1076/1476mm · Tragfähigkeit pro Boden: 50kg · Gewicht: 62kg · Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden · Bereifung: TPE-ESD · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
1500 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, regalwagen 400kg tragkraft, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,46*
€ 616,05*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 558,16*
€ 618,98*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,35*
€ 633,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,51*
€ 633,71*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 641,79*
€ 689,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,49*
€ 820,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,24*
€ 811,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,67*
€ 783,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,79*
€ 763,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9101ETAW
ab € 71,12*
Zubehör
Fetra
E9101VK
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.