Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 6250A Tragkraft 1000kg blau/RAL 5007 m.Ablasshahn fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_6250A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6250A
EAN/GTIN:
     4017976662503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
"Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech · dicht verschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen · Abrollsicherung und Kippverriegelung · Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz ""A"" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Schüttkantenhöhe: 519 · 756mm · Kastenmaße: 1164 x 831 x 598 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
87 kg
Gesamthöhe:
676 mm
Gesamtbreite:
890 mm
Marke:
FETRA
Gesamtlänge:
1389 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 856,99*
€ 928,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,62*
€ 945,94*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 897,32*
€ 967,37*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 894,79*
€ 971,72*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 928,6496*
€ 997,7696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,7696*
€ 1.187,3458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,8596*
€ 1.179,1229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,0596*
€ 1.147,2309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,6096*
€ 1.124,0854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,6496*
€ 1.105,093
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 98,61*
Zubehör
Fetra
4708
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.