Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6250A, Fetra Kippbehälter 6250 mit ABLASSHAHN Kastenmaße 1.164 x 831 x 598 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-737129
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6250A
EAN/GTIN:
     4017976662503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6250A, Kippbehälter 6250 mit ABLASSHAHN Kastenmaße 1.164 x 831 x 598 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Inhalt (Liter):
500
Kastenmaße (mm):
1164 x 831 x 598
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
519
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
756
Gesamtlänge (mm):
1389
Gesamtbreite (mm):
890
Gesamthöhe (mm):
676
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
87
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, kipp behälter, fetra kippbehälter, KIPPBEHÄLTER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 854,21*
€ 923,96*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,95*
€ 941,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 882,62*
€ 951,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,74*
€ 963,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,23*
€ 967,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,89*
€ 1.120,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,30*
€ 1.113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,22*
€ 1.086,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,74*
€ 1.064,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,95*
€ 1.037,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 99,04*
Zubehör
Fetra
4708
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.