Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_4872 Herst.-Nr.: 4872 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller · Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Gestell pulverbeschichtet · Böden/Wände hellgrau, Gestell lichtgrau, RAL 7035 · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260/620/980mm · Ausführung: 4 Fächer · Gesamttragkraft: 150 kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Ladeflächenbreite: | 350 mm | Gewicht: | 23 kg | Gestell: | Stahlrohr | Farbe: | lichtgrau/hellgrau | Gesamthöhe: | 1100 mm | Gesamtbreite: | 385 mm | Platte: | Holzwerkstoff | Rückwand: | ohne | Ladeflächenlänge: | 720 mm | Gesamtlänge: | 810 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,35* | € 304,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,91* | € 305,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,71* | € 305,75* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,52* | € 309,82* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,838* | € 317,328* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|