Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32921 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Kästen fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_32921
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32921
EAN/GTIN:
     4017976329215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten · Rand 10 mm hoch und 4 Sichtlagerkästen (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 470mm · Gewicht: 29kg · Ladeflächenlänge: 320mm · Ladeflächenhöhe: 285, 540, 795, 1050 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
513 mm
Marke:
FETRA
Gesamtlänge:
430 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, etagenwagen fetra, ablagewagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,73*
€ 351,68*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 293,92*
€ 353,07*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 310,13*
€ 360,23*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 313,29*
€ 361,88*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 317,21*
€ 366,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,87*
€ 436,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,09*
€ 433,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,96*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 5,08*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 9,01*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 15,04*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,39*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.