Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen Trgf.200kg 1feste 2neigbare Etagen m.Holzwerkstoffpl. brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_32911
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
mit Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Buchedekor zur Aufnahme von Eurokästen · Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 50kg · Radbreite: 38mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 50kg · Ladeflächenbreite: 400mm · Neigungswinkel: nach beiden Seiten um 15° und 30°, arretierbar · Ladeflächenlänge: 600mm · Ladeflächenhöhe: 209, 664, 1164 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
209/664/1164 mm
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ausstattung:
mit Holzwerkstoffplatten
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1178 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Ausführung:
1 feste 2 neigbare Etagen
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
821 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,29*
€ 309,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 309,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,51*
€ 309,94*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 268,65*
€ 314,87*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 291,144*
€ 326,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,124*
€ 388,088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,534*
€ 385,005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,324*
€ 363,336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,774*
€ 361,491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,144*
€ 346,461
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,76*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,05*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,76*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,54*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,16*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.