Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffplattenwagen 3132 Tragkraft 200kg blau m.Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_3132
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3132
EAN/GTIN:
     4017976031323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit 2 Etagen. Plattformen aus Kunststoff gespritzt mit rutschhemmender Oberfläche. Rohrschiebebügel feststehend · glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Vollgummibereifung blaugrau spurlos. Gesamthöhe 890 mm. Feststeller an den Lenkrollen · · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 500mm · Gesamtbreite: 540mm · Gesamthöhe: 890mm · Ladeflächenlänge: 810mm · Gesamtlänge: 815mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht:
18,5 kg
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 186,79*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 187,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 190,57*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 191,92*
Lager 345
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 165,092*
€ 194,472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,472*
€ 231,422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,672*
€ 226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,772*
€ 216,309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,672*
€ 209,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,092*
€ 196,459
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.