Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2881 Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 mit Bodenplatten fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2881
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2881
EAN/GTIN:
     4017976028811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen · Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm · Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35° · sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 33kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 370, 670, 970mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenbreite:
315 mm
Gesamthöhe:
1205 mm
Gesamtbreite:
362 mm
Marke:
FETRA
Anzahl Etagen:
3
Ladeflächenlänge:
900 mm
Gesamtlänge:
1050 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,65*
€ 328,37*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 274,16*
€ 329,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 334,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,12*
€ 335,71*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 317,02*
€ 368,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,79*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,79*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,12*
Zubehör
Fetra
2888
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.