Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm grau Trgf.500 kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2496/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496/7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
tischwagen tragl. 500kg
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016 · 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft obere Ladefläche 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 228/860mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 36kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 609mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 737mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.