Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper STA brillantblau m.Hebelstange f.200-l-Fässer Stahlrohrrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Nylonrad
Polyamidrad
für 200-l-Stahlfässer · Fassauflage mit 2 Stahlrohrrollen, zum leichten Drehen des Fasses, auch für dünnwandige Fässer geeignet · Räder aus Polyamid, Lenkrollen mit Feststeller · das Fass wird stehend aufgenommen, fixiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht · Stahlrohr-Konstruktion verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · mit Spanngurt zur Fasssicherung, Hebelstange gehört zum Lieferumfang · Tragfähigkeit 250 kg · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 24kg · Rad-Ø: 125mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: Polyamid · Material: Stahlrohr · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Fassauflage:
Stahlrohrrollen
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
615 mm
Ausführung:
mit Hebelstange
Fasskipper für:
200-l-Fässer
Gesamtlänge:
900 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, fasskipper, Fass
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,07*
€ 314,16*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 259,16*
€ 315,62*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,34*
€ 319,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,93*
€ 320,79*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 280,108*
€ 327,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,228*
€ 389,401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,338*
€ 384,772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,208*
€ 357,248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,038*
€ 349,905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,108*
€ 333,329
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2020
ab € 23,86*
Zubehör
Fetra
2019
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.