Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 18212-1 Tragkraft 1200kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_18212-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18212-1
EAN/GTIN:
     4017976218212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
"Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm · 1 Längswand zum Einhängen · ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher · die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Elastic-Vollgummi-Bereifung · blaugrau ""spurlos"" · Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 283, 688, 1088, 1488mm · Tragfähigkeit pro Boden: 180kg · Gewicht: 103kg · Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1583 mm
Gesamtbreite:
724 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1184 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,68*
€ 835,51*
18 Tage
6
Frei Haus
ab € 753,71*
€ 839,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 835,32*
€ 896,15*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 837,04*
€ 899,87*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 872,27*
€ 936,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,02*
€ 1.113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,81*
€ 1.105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,44*
€ 1.078,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,26*
€ 1.059,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,27*
€ 1.038,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18202ETAW
ab € 74,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.