Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenroller 13680 Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 offene Rahmen fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_13680
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13680
EAN/GTIN:
     4017976136806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Offene Winkelstahlkonstruktion · pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11kg · Gesamthöhe: 204mm · Gesamtbreite: 610mm · Gesamtlänge: 810mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladehöhe:
182 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenbreite:
610 mm
Rad-Ø:
125 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
810 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Kistenroller, kistenroller fetra tk 250 kg, euro system roller, eurokastenroller fetra, Fahrwerk, Kasten, Transportgerät, Transportroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 118,50*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,51*
€ 118,62*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 119,60*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 99,55*
€ 121,59*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 133,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
13560
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.