Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller 13610 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Schiebebügel fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_13610
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13610
EAN/GTIN:
     4017976136103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Für stehenden Transport von Stahlblechfässern mit 200 Litern Inhalt. Verschweißte Stahlkonstruktion · pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne · öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt. 4 Lenkrollen · 2 Stück mit Feststeller · Räder Polyamid · Naben mit Gleitlagerung. · Tragfähigkeit 250 kg, für den stehenden Transport von 60-l und 200-l- Stahlblechfässern · stabiles Stahlfahrgestell, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. offenes Fahrgestell Stahl · pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, geschweißte Flachstahl-Konstruktion · Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-l-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-l-Fässer · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung · Gewicht ca. 12 kg Weitere technische Eigenschaften: · Randhöhe: 894mm · Gesamthöhe: 894 mm · Radgröße: 80 x 35 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht:
17 kg
Bereifung:
Polyamid
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reifenroller, Transportgerät, Transportroller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 222,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,18*
€ 223,78*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 187,27*
€ 227,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,82*
€ 231,24*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 214,75*
€ 253,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,36*
€ 283,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.