Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre STA Bereifung Vollgummi f.200-l-Blechfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_1065
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre
Stahlrohrrohrkonstruktion geschweißt · verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm · dauerhaft pulverbeschichtet · schlag- und kratzfest · brillantblau · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 300 kg Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: 200-l-Blechfässer · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 16 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
60 mm
Rad-Ø:
250 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1600 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasskarren, Transportgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,64*
€ 225,41*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,85*
€ 226,50*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 229,52*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 197,886*
€ 235,256*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,57*
€ 235,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,256*
€ 279,955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,106*
€ 275,016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,326*
€ 258,618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,696*
€ 249,538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,886*
€ 235,484
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 298,77*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 368,31*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.