Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 21 x DIN A4 B1600xH1060mm Rahmen eck.f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9196493252
Herst.-Nr.:
     103200109
EAN/GTIN:
     4250366504087
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 1010mm · Sichtfläche B x H: 1550 x 1010mm · Innenbreite: 1550mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
21 = 7 x 3
Außenbreite:
1600 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
21 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,58*
€ 846,20*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,82*
€ 850,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,59*
€ 923,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,59*
€ 927,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 949,22*
€ 1.008,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,23*
€ 1.199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,97*
€ 1.197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,24*
€ 1.170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,31*
€ 1.149,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,22*
€ 1.129,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,58*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,51*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,73*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 62,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,25*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 653,31*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 745,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 741,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 864,10*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 979,58*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.104,89*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 422,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 477,96*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 445,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.